› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G9/7/PACST PIASTRA PER CESTELLO G

DKC
Cod. Rexel DKC095779849
Cod. Produttore 095779849
Cod. EAN 8054684023802

Informazioni principali

  • Descrizione: G9/7/PACST piastra
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Contenuto kit: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: Fissaggio componenti
  • Compatibilità: Cestelli modulari
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Serie: G9/7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

892 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1130 mm

profondità

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1130 mm

G9/7/PACST PIASTRA PER CESTELLO G