› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G9/2-5/CST CESTELLO SUPP. APPAR.

DKC
Cod. Rexel DKC095779807
Cod. Produttore 095779807
Cod. EAN 8054684023765

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Montaggio: Asportabile
  • Fissaggio: Kit montanti
  • Completo di: Profilati DIN 46 277/3
  • Uso: Supporto apparecchiature
  • Installazione: Banco di lavoro
  • Compatibilità: Telaio/cornice supporto
  • Serie: DKC095779807

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in acciaio, asportabile dall’armadio per facilitare l’esecuzione del quadro; il montaggio e cablaggio delle diverse apparecchiature può essere eseguito a banco. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Completo di profilati DIN 46 277/3. Da selezionare in abbinamento al relativo telaio/cornice di supporto pannelli.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Altro

altezza

433 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

460 mm

G9/2-5/CST CESTELLO SUPP. APPAR.