› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/TA TELAIO DI ANCORAGGI

DKC
Cod. Rexel DKC095777306
Cod. Produttore 095777306
Cod. EAN 8054684022843

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox AISI 304
  • Trattamento: cataforesi 18/24 micron
  • Colore: nero
  • Completo di: staffe per muratura
  • Adatto a: basamenti in calcestruzzo
  • Viterie: garanzia agibilità nel tempo
  • Serie: G7/TA
  • Tipo prodotto: telaio di ancoraggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. Materiale: acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.

Caratteristiche tecniche

larghezza

530 mm

altezza

160 mm

profondità

265 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

G7/TA TELAIO DI ANCORAGGI