› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/SIC SETTO CHIUSURA INF

DKC
Cod. Rexel DKC095777405
Cod. Produttore 095777405
Cod. EAN 8054684022867

Informazioni principali

  • Serie: G7/SIC
  • Materiale: bachelite 3 mm
  • Posizione: parte inferiore armadi
  • Protezione: vano cavi
  • Versione: chiusa
  • Installazione: forature adeguate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Versione chiusa per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature.

Caratteristiche tecniche

larghezza

468 mm

altezza

255 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

G7/SIC SETTO CHIUSURA INF