› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/PM29 PANNELLO ASOLATO

DKC
Cod. Rexel DKC095777629
Cod. Produttore 095777629
Cod. EAN 8054684022973

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico
  • Adatto per: armadi Grafi 7
  • Applicazione: cestello supporto
  • Tipo prodotto: pannello asolato
  • Serie: G7/PM29

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico. Adatto per armadi Grafi 7. Da applicare sul cestello per supporto apparecchiature modulari.

Caratteristiche tecniche

larghezza

571 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

G7/PM29 PANNELLO ASOLATO