› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7-8/T ARMADIO SMC SENZA ANTE

DKC
Cod. Rexel DKC077708006
Cod. Produttore 077708006
Cod. EAN 8054684010581

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Plastica rinforzata GRP
  • Protezione: Elevata resistenza ambientale
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Piastra: Profondità regolabile
  • Serie: G7-8/T
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Struttura: Robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'armadio G7-8/T è progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una struttura robusta in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP). La finitura è di colore grigio RAL 7035, che conferisce un aspetto elegante e resistente. Questo modello è dotato di una piastra di montaggio a profondità regolabile, consentendo un'installazione flessibile e personalizzabile. L'armadio è progettato per un'installazione sia su pareti che a terra, rendendolo versatile per vari ambienti di lavoro. La sua costruzione garantisce un'elevata protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni ambientali difficili. La progettazione attenta e i materiali di alta qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

685 mm

altezza

1180 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

90 N

Montaggio intermedio

G7-8/T ARMADIO SMC SENZA ANTE