Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777959
Cod. Produttore
095777959
Cod. EAN
8033603434813

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit telaio + pannelli + cestello, vano altezza 1390 mm
Descrizione del produttore: Il kit G7/8/KT-ACV è progettato per l'installazione e il fissaggio di telai e pannelli. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio, assicurando una facile integrazione con altri componenti elettrici. Questo kit è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, offrendo soluzioni versatili per diverse esigenze di installazione. La finitura del materiale assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali, contribuendo a mantenere l'affidabilità del sistema elettrico. La qualità dei materiali utilizzati e la cura nella progettazione rendono il kit G7/8/KT-ACV una scelta eccellente per professionisti del settore.

colore

Altro

larghezza

667 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1340 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1340 mm

Produttore

DKC

G7/8/KT-ACV KIT TELAIO/PANNELLI/C