› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/7/PB PIASTRA DI FONDO IN

DKC
Cod. Rexel DKC095777140
Cod. Produttore 095777140
Cod. EAN 8054684022768

Informazioni principali

  • Materiale: bachelite
  • Spessore: 5 mm
  • Montaggio: parete di fondo armadio
  • Fissaggio: inserti filettati M6x20
  • Compatibilità: montanti portapparecchiature
  • Adatta a: altezza vano variabile
  • Serie: G7/7/PB
  • Tipo: piastra di fondo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: bachelite - spessore 5 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

1030 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

G7/7/PB PIASTRA DI FONDO IN