› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/5/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI

DKC
Cod. Rexel DKC095777595
Cod. Produttore 095777595
Cod. EAN 8054684022959

Informazioni principali

  • Serie: G7/5/KT-ACV
  • Kit per montaggio pannelli
  • Materiale metallo resistente
  • Compatibile con diversi pannelli
  • Colore Altro
  • Installazione facile e rapida
  • Uso residenziale e commerciale
  • Struttura robusta e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit DKC095777595 è progettato per il montaggio di pannelli in metallo con una struttura robusta e resistente. Realizzato in metallo di alta qualità, questo kit offre una soluzione affidabile per l'installazione di dispositivi elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo una compatibilità ottimale con vari tipi di pannelli. Il colore del kit è classificato come "Altro", permettendo di integrarsi facilmente in diversi contesti architettonici. Grazie alla sua costruzione solida, il kit assicura stabilità e sicurezza durante l'uso, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La facilità di installazione è un ulteriore vantaggio, consentendo un montaggio rapido e senza complicazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

667 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

883 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

883 mm

G7/5/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI