› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/4/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI

DKC
Cod. Rexel DKC095777496
Cod. Produttore 095777496
Cod. EAN 8054684022904

Informazioni principali

  • Serie: G7/4/KT-ACV
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Fissaggio pannelli
  • Colore: Altro
  • Uso: Assemblaggio impianti
  • Installazione: Facile e veloce
  • Robustezza: Elevata
  • Compatibilità: Vari pannelli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit DKC095777496 è progettato per l'installazione di pannelli in metallo, specificamente per applicazioni di fissaggio. Realizzato in metallo, offre una robustezza e una durabilità elevate, adatte per ambienti di lavoro impegnativi. Il colore del kit è classificabile come "Altro", il che lo rende versatile per diverse configurazioni estetiche. Questo kit è ideale per l'assemblaggio e la manutenzione di impianti elettrici, grazie alla sua facilità di installazione e alla compatibilità con vari tipi di pannelli. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un componente essenziale per garantire un montaggio sicuro e affidabile, contribuendo così alla stabilità e alla sicurezza dell'intero sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

667 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

658 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

G7/4/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI