› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/2/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI

DKC
Cod. Rexel DKC095777298
Cod. Produttore 095777298
Cod. EAN 8054684022836

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit telaio pannelli CES
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Interno ed esterno
  • Protezione: Alta resistenza agenti
  • Compatibilità: Vari sistemi montaggio
  • Robustezza: Elevata durata
  • Applicazioni: Professionisti elettrici
  • Serie: DKC095777298

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit DKC095777298 è progettato per l'installazione di pannelli CES. Realizzato in metallo, offre robustezza e durata nel tempo. Questo kit di fissaggio è compatibile con vari sistemi di montaggio, garantendo una facile integrazione in diverse applicazioni elettriche. La sua progettazione assicura un'adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti interni ed esterni. Le specifiche tecniche includono un grado di protezione elevato, che ne aumenta l'affidabilità e la sicurezza. Il prodotto è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni di montaggio efficienti e sicure. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a garantire prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

667 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

433 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

433 mm

G7/2/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI