› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G7/2-5/CST CESTELLO SUPP. APPAR.

DKC
Cod. Rexel DKC095777801
Cod. Produttore 095777801
Cod. EAN 8054684023093

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Montaggio: Asportabile dall’armadio
  • Installazione: Montaggio a banco possibile
  • Fissaggio: Predisposto per kit montanti
  • Accessori: Profilati DIN 46 277/3 inclusi
  • Utilizzo: Supporto apparecchiature
  • Compatibilità: Abbinare a telaio/cornice
  • Serie: G7/2-5/CST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in acciaio, asportabile dall’armadio per facilitare l’esecuzione del quadro; il montaggio e cablaggio delle diverse apparecchiature può essere eseguito a banco. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Completo di profilati DIN 46 277/3. Da selezionare in abbinamento al relativo telaio/cornice di supporto pannelli.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Altro

altezza

433 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

490 mm

G7/2-5/CST CESTELLO SUPP. APPAR.