› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/TA TELAIO DI ANCORAGGI

DKC
Cod. Rexel DKC095775300
Cod. Produttore 095775300
Cod. EAN 8054684022263

Informazioni principali

  • Materiale acciaio inox AISI 304
  • Trattamento cataforesi 18/24 micron
  • Colore nero
  • Completo di staffe per muratura
  • Adatto a basamenti in calcestruzzo
  • Viterie garanzia agibilità
  • Serie G5/TA
  • Tipo telaio di ancoraggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. Materiale: acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.

Caratteristiche tecniche

larghezza

395 mm

altezza

160 mm

profondità

265 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

G5/TA TELAIO DI ANCORAGGI