› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/PM24 PANNELLO ASOLATO

DKC
Cod. Rexel DKC095775623
Cod. Produttore 095775623
Cod. EAN 8054684022386

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico
  • Applicazione: armadi Grafi 5
  • Uso: supporto apparecchiature
  • Tipo: pannello asolato
  • Compatibilità: cestello modulari
  • Serie: G5/PM24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico. Adatto per armadi Grafi 5. Da applicare sul cestello per supporto apparecchiature modulari.

Caratteristiche tecniche

larghezza

466 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

G5/PM24 PANNELLO ASOLATO