Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONR88MK40030TBS
Cod. Produttore
R88MK40030TBS2
Cod. EAN
4547648654883

Informazioni di prodotto

servo- Servomotore G5 con freno 220 V - 400
Servomotore G5 con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto Descrizione del produttore: Servomotore G5 con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2,4 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,4 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

1,3 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

G5 CON FRENO 220V-400W-1,27NM-3000G