› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/8/PB PIASTRA DI FONDO IN

DKC
Cod. Rexel DKC095775177
Cod. Produttore 095775177
Cod. EAN 8054684022164

Informazioni principali

  • Materiale: bachelite
  • Spessore: 5 mm
  • Montaggio: parete di fondo armadio
  • Fissaggio: prigioniero M6x20
  • Compatibilità: montanti portapparecchi
  • Altezza: variabile per vano
  • Serie: G5/8/PB
  • Applicazione: armadi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: bachelite - spessore 5 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

Caratteristiche tecniche

larghezza

455 mm

altezza

1240 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

G5/8/PB PIASTRA DI FONDO IN