› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/7/PB PIASTRA DI FONDO IN

DKC
Cod. Rexel DKC095775169
Cod. Produttore 095775169
Cod. EAN 8054684022157

Informazioni principali

  • Materiale: bachelite
  • Spessore: 5 mm
  • Fissaggio: inserti M6x20
  • Montaggio: parete di fondo
  • Compatibilità: montanti portapparecchi
  • Uso: armadio elettrico
  • Serie: G5/7/PB
  • Dimensioni: variabili per vano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: bachelite - spessore 5 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1030 mm

altezza

455 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

G5/7/PB PIASTRA DI FONDO IN