› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Armadio vetroresina GRAFI 5, 3 vani, IP55, 1120x580x330 mm, uso quadri elettrici

DKC
Cod. Rexel DKC077506301
Cod. Produttore 077506301
Cod. EAN 8054684009714

Informazioni principali

  • Serie: G5-6/111/T
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: vetroresina RAL7035
  • Chiusura: maniglia a scomparsa
  • Certificazione: IMQ CEI EN 62208
  • Porte: cerniere esterne inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzati con tre vani apparecchiature integrati in unica struttura di sostegno separati da setto intermedio. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate). Lato di apertura ante modificabile in opera, anche su singolo vano. Disposizione dei vani (superiore/intermedio/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità di installazione apparecchiature e accessori interni (sistema DOTPER®). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

580 mm

altezza

1120 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

numero di porte

3

numero di serrature

3

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

127 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

120 N

indipendente

Montaggio intermedio

Armadio vetroresina GRAFI 5, 3 vani, IP55, 1120x580x330 mm, uso quadri elettrici