› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/4/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI

DKC
Cod. Rexel DKC095775490
Cod. Produttore 095775490
Cod. EAN 8054684022331

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit telaio pannelli
  • Materiale: Metallo robusto
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Uso: Interno ed esterno
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazione: Supporto sistemi elettrici
  • Accesso: Facilita manutenzione
  • Serie: G5/4/KT-ACV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit telaio per pannelli G5/4/KT-ACV rappresenta una soluzione versatile per l'installazione e il supporto di pannelli elettrici. Realizzato in metallo, questo kit offre robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione consente un montaggio semplice e sicuro, adattandosi a diverse configurazioni di spazio e necessità di installazione. Il design è studiato per garantire un'ottima integrazione con i pannelli, facilitando l'accesso e la manutenzione. La qualità dei materiali impiegati assicura resistenza agli agenti esterni, rendendo il kit adatto per utilizzi sia in ambienti interni che esterni. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono un supporto solido e affidabile per i sistemi elettrici, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

658 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

G5/4/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI