› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/3/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI

DKC
Cod. Rexel DKC095775391
Cod. Produttore 095775391
Cod. EAN 8054684022287

Informazioni principali

  • Serie: G5/3/KT-ACV
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Installazione pannelli
  • Colore: Altro (neutro)
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e adattabile
  • Robustezza: Alta durata
  • Funzione: Stabilità e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095775391 è un kit di fissaggio progettato per l'installazione di pannelli e componenti elettrici. Realizzato in metallo, questo kit offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore del materiale è classificato come "Altro", conferendo un aspetto neutro che si integra facilmente in vari contesti. Questo kit è progettato per garantire una facile installazione e una perfetta adattabilità a diversi tipi di pannelli. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, il kit assicura una stabilità e una sicurezza ottimali, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico. La versatilità di questo kit lo rende adatto a molteplici applicazioni, rispondendo così alle esigenze di installazione più diverse.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

523 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

523 mm

G5/3/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI