› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/3-7/PACST PIASTRA PER CESTELLO

DKC
Cod. Rexel DKC095775870
Cod. Produttore 095775870
Cod. EAN 8054684022553

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA PER CESTELLO
  • Materiale: Acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Composizione kit: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: Fissaggio componenti non modulari
  • Compatibilità: Cestelli modulari
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Serie: G5/3-7/PACST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

523 mm

profondità

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

550 mm

G5/3-7/PACST PIASTRA PER CESTELLO