› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/2/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI

DKC
Cod. Rexel DKC095775292
Cod. Produttore 095775292
Cod. EAN 8054684022256

Informazioni principali

  • Tipologia: kit di fissaggio
  • Materiale: metallo resistente
  • Colore: Altro
  • Applicazione: pannelli in metallo
  • Installazione: facile e adattabile
  • Durata: lunga e robusta
  • Uso: industriale e commerciale
  • Serie: G5/2/KT-ACV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit DKC095775292 è progettato per l'installazione di pannelli in metallo, offrendo una soluzione robusta e duratura per diverse applicazioni. Realizzato in metallo, questo kit di fissaggio garantisce una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il colore del kit è classificato come "Altro", permettendo di integrarsi facilmente in vari contesti estetici. La sua tipologia come kit di fissaggio assicura una facile installazione e un'ottima adattabilità a diverse configurazioni di pannelli. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e di alta qualità per il fissaggio di pannelli, contribuendo a garantire la sicurezza e la stabilità delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

433 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

433 mm

G5/2/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI