› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/2-5/PACST PIASTRA PER CESTELLO

DKC
Cod. Rexel DKC095775862
Cod. Produttore 095775862
Cod. EAN 8054684022546

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Componenti: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: Fissaggio componenti
  • Compatibilità: Cestelli modulari
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Serie: G5/2-5/PACST
  • Tipo prodotto: Piastra per cestello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

433 mm

profondità

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

460 mm

G5/2-5/PACST PIASTRA PER CESTELLO