› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/2-5/CST CESTELLO SUPP. APPAR

DKC
Cod. Rexel DKC095775813
Cod. Produttore 095775813
Cod. EAN 8054684022508

Informazioni principali

  • Serie: G5/2-5/CST
  • Materiale: Acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Composizione: 4 staffe + 1 piastra
  • Utilizzo: Fissaggio componenti
  • Compatibilità: Cestelli modulari
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Applicazione: Supporto apparecchiature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

580 mm

Tipologia

Altro

altezza

433 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

460 mm

G5/2-5/CST CESTELLO SUPP. APPAR