› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G5/1/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI

DKC
Cod. Rexel DKC095775193
Cod. Produttore 095775193
Cod. EAN 8054684022171

Informazioni principali

  • Serie: G5/1/KT-ACV
  • Materiale: Metallo robusto
  • Uso: Kit fissaggio pannelli
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Finitura: Colore neutro
  • Stabilità: Elevata sicurezza
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit DKC095775193 è progettato per l'installazione di pannelli CES. Questo kit di fissaggio è realizzato in metallo, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di applicazioni, contribuendo a una facile integrazione in sistemi elettrici complessi. Il design del kit è pensato per facilitare il montaggio e l'installazione, ottimizzando i tempi di operazione e riducendo al minimo gli sforzi. L'elemento di fissaggio è progettato per garantire stabilità e sicurezza, rendendo il kit ideale per ambienti industriali e commerciali. La finitura in un colore neutro consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni estetiche. Questo kit rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un sistema di fissaggio affidabile e di alta qualità per pannelli elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

562 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

343 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

343 mm

G5/1/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI