› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-SSMG/TR9 SERRAT.PER CHIAVE TRIANG

DKC
Cod. Rexel DKC095770277
Cod. Produttore 095770277
Cod. EAN 8033603368897

Informazioni principali

  • Descrizione: Serrat.per chiave triang
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Robusto e funzionale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: G-SSMG/TR9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto G-SSMG/TR9 è un dispositivo di serraggio progettato per chiavi triangolari, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. Questo serraggio è ideale per applicazioni in cui è richiesta una chiusura sicura e affidabile. La sua forma triangolare consente un'installazione semplice e veloce, garantendo un'ottima compatibilità con vari sistemi di chiusura. Grazie alla sua versatilità, è adatto a molteplici utilizzi in ambito industriale e residenziale. Il prodotto si distingue per la sua affidabilità e per le elevate prestazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo di serraggio efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

G-SSMG/TR9 SERRAT.PER CHIAVE TRIANG