› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-SSMG/TR9/L SERR.DOPPIO AZ.-TRIANG

DKC
Cod. Rexel DKC095770285
Cod. Produttore 095770285
Cod. EAN 8033603368972

Informazioni principali

  • Tipo: G-SSMG/TR9/L
  • Serratura: doppia azionata
  • Azione: tramite triangolo
  • Applicazioni: industriali e automazione
  • Struttura: robusta e durevole
  • Compatibilità: sistemi di controllo
  • Protezione: elevata sicurezza
  • Serie: DKC095770285

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095770285 è un interruttore di tipo G-SSMG/TR9/L con serratura doppia azionata tramite triangolo. È progettato per applicazioni industriali e di automazione, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, che assicurano una lunga durata nel tempo e resistenza all'usura. Il design ergonomico facilita l'uso e l'installazione, rendendolo adatto per diversi contesti operativi. Il dispositivo è compatibile con vari sistemi di controllo e può essere integrato facilmente in impianti esistenti. La protezione offerta da questo interruttore lo rende ideale per ambienti con requisiti di sicurezza elevati, contribuendo a prevenire attivazioni accidentali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per la gestione e il controllo di macchinari e impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

G-SSMG/TR9/L SERR.DOPPIO AZ.-TRIANG