› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-RAPD8P BARRA ALIMENTAZIONE

DKC
Cod. Rexel DKC095770772
Cod. Produttore 095770772
Cod. EAN 8033603438323

Informazioni principali

  • Prese: 8 Germany + Italy
  • Corrente: 10/16A
  • Tensione: 250V
  • Cavo: H05VV-F 3G 1,5 mm²
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Carico max: 3,5 kW
  • Installazione: orizzontale
  • Serie: G-RAPD8P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caratteristiche - 8 prese Germany + Italy 10/16A 250V. Ingombro 1 unità - cavo H05VV-F 3G 1,5 mm2 x 3 m - carico 3,5 KW max. Installazione orizzontale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

G-RAPD8P BARRA ALIMENTAZIONE