› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/SSMG/21/L SERR.APPLICATA-CIL Y

DKC
Cod. Rexel DKC097770259
Cod. Produttore 097770259
Cod. EAN 8033603368910

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Meccanismo: Serraggio a cilindro
  • Compatibilità: Vari tipi di cavi
  • Design: Ergonomico e ottimizzato
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione: Grado adeguato
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Serie: G-EA/SSMG/21/L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770259 è un dispositivo di serraggio per applicazioni industriali, specificamente progettato per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in acciaio inossidabile, offre una notevole resistenza alla corrosione, garantendo una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua forma è stata ottimizzata per facilitare il montaggio e il fissaggio, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Questo dispositivo è dotato di un meccanismo di serraggio a cilindro, che assicura una connessione sicura e stabile. Il design ergonomico consente un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro. Inoltre, il dispositivo è compatibile con vari tipi di cavi e componenti elettrici, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

G-EA/SSMG/21/L SERR.APPLICATA-CIL Y