› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/SSMG/12/L SERR.APPLICATA-CIL Y

DKC
Cod. Rexel DKC097770242
Cod. Produttore 097770242
Cod. EAN 8033603368903

Informazioni principali

  • Serie: G-EA/SSMG/12/L
  • Tipo: Serraggio applicato
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Ergonomico e innovativo
  • Sistema di bloccaggio: Efficiente e sicuro
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Colore: Alta visibilità
  • Affidabilità: Durata superiore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DKC097770242 è un dispositivo di serraggio applicato, progettato per l'uso in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'utilizzo, mentre il design innovativo permette una facile integrazione in vari contesti operativi. Il dispositivo è dotato di un sistema di bloccaggio efficiente, che assicura una connessione sicura e stabile. Grazie alla sua versatilità, è adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali, rispondendo a standard elevati di sicurezza e affidabilità. Il colore del corpo e dei componenti è stato scelto per garantire una buona visibilità e identificabilità, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro. Con la sua eccellente qualità costruttiva, il DKC097770242 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto di serraggio efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

G-EA/SSMG/12/L SERR.APPLICATA-CIL Y