› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/MS/I ESECUZIONE DI FORAT

DKC
Cod. Rexel DKC097770002
Cod. Produttore 097770002
Cod. EAN 8054684024380

Informazioni principali

  • Tipologia: Esec. di foratura
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Connessione: Bassa tensione
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Uso: Ambienti impegnativi
  • Serie: G-EA/MS/I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DKC097770002 è un dispositivo di esecuzione di foratura, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un colore grigio RAL 7035, che conferisce un aspetto moderno e professionale. Questo articolo è dotato di una tipologia di connessione a bassa tensione, garantendo un'installazione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Inoltre, è progettato per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri sistemi elettrici, offrendo versatilità e praticità nell'uso quotidiano. Con un design ergonomico, il DKC097770002 rappresenta una soluzione efficace per le operazioni di foratura nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, basso

numero RAL

7035

materiale

Altro

G-EA/MS/I ESECUZIONE DI FORAT