› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/FT/AA ESEC. FORATURA (DIAM.1

DKC
Cod. Rexel DKC097770184
Cod. Produttore 097770184
Cod. EAN 8054684024526

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Forature in armadi
  • Compatibilità: Versatile uso industriale
  • Struttura: Robusta e funzionale
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Utilizzo: Gestione spazio interna
  • Serie: DKC097770184

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770184 è un accessorio realizzato in materiale di alta qualità, con un colore grigio (RAL 7035). Questo articolo è progettato per l'esecuzione di forature in armadi, garantendo una compatibilità ottimale per diverse applicazioni. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per situazioni che richiedono una gestione efficace dello spazio interno degli armadi elettrici. La versatilità di questo prodotto ne consente l'utilizzo in vari contesti industriali e commerciali, dove la qualità e l'affidabilità sono fondamentali. Il materiale utilizzato è stato selezionato per garantire resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni operative sfavorevoli.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

135 mm

profondità

135 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

G-EA/FT/AA ESEC. FORATURA (DIAM.1