› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/DP/A2 ESEC.BIFACCIALE SU DO

DKC
Cod. Rexel DKC097770093
Cod. Produttore 097770093
Cod. EAN 8054684024472

Informazioni principali

  • Tipologia: kit di connessione
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Installazione: Facile e integrata
  • Normative: Conformi sicurezza
  • Funzionalità: Affidabile e duraturo
  • Serie: G-EA/DP/A2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770093 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni specifiche in ambito industriale. La sua finitura è di colore grigio, conforme al numero RAL 7035, che assicura un aspetto professionale e una buona integrazione in vari ambienti. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La tipologia di prodotto è classificata come un kit di connessione, lato, il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono collegamenti elettrici sicuri e affidabili. La progettazione di questo dispositivo tiene conto delle più recenti normative di sicurezza e prestazioni, assicurando un utilizzo efficiente e sicuro. La sua forma e struttura sono ottimizzate per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti. Questo prodotto è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, garantendo un'eccellente funzionalità e prestazioni nel lungo termine.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

7035

materiale

Altro

G-EA/DP/A2 ESEC.BIFACCIALE SU DO