› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/DP/A1 ESEC.ASSEMBLAG. DI DOP

DKC
Cod. Rexel DKC097770085
Cod. Produttore 097770085
Cod. EAN 8054684024465

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiali: Alta qualità
  • Tipologia: Connessione lato kit
  • Uso: Professionale
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: DKC097770085
  • Installazione: Facile e manutenzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DKC097770085 è un dispositivo di assemblaggio progettato per applicazioni professionali. Presenta una finitura di colore grigio, conforme al numero RAL 7035. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durabilità, rendendolo adatto per un uso intensivo. Questo articolo è caratterizzato da una tipologia di connessione lato kit, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua progettazione permette un'ottimizzazione delle prestazioni in vari contesti, garantendo un'efficace integrazione con altri componenti elettrici. La compatibilità con diversi sistemi e la resistenza agli agenti esterni lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la praticità, il DKC097770085 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

7035

materiale

Altro

G-EA/DP/A1 ESEC.ASSEMBLAG. DI DOP