› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/BLK ESEC.APPLICATA BLOCCOPOR

DKC
Cod. Rexel DKC097770457
Cod. Produttore 097770457
Cod. EAN 8033603446663

Informazioni principali

  • Descrizione: G-EA/BLK ESEC.APPLICATA BLOCCOPORTA
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Nero
  • Uso: Bloccaggio porte
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Ambienti: Domestici e commerciali
  • Protezione: Contro aperture indesiderate
  • Serie: DKC097770457

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DKC097770457 è un dispositivo di sicurezza progettato per l'applicazione di bloccaggio porte. Realizzato in plastica resistente, questo fermaporta è caratterizzato da un design funzionale e pratico, adatto per l'uso in ambienti domestici e commerciali. La sua struttura garantisce un'ottima protezione contro aperture indesiderate, contribuendo a mantenere la sicurezza degli spazi. Il colore nero del prodotto si integra facilmente in vari contesti decorativi. Questo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e rapida, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un sistema di bloccaggio efficace e discreto. Con la sua qualità costruttiva, il DKC097770457 rappresenta una soluzione affidabile per il controllo degli accessi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fermaporta

materiale

Plastica

G-EA/BLK ESEC.APPLICATA BLOCCOPOR