› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

G-EA/BAF/55 APPLICAZIONE G-BAF/55

DKC
Cod. Rexel DKC097770215
Cod. Produttore 097770215
Cod. EAN 8033603908772

Informazioni principali

  • Serie: G-EA/BAF/55
  • Montaggio: a clip senza utensili
  • Apertura: scorrimento coperchio
  • Filtro: panno lavabile 10 volte
  • Classe filtro: ISO Coarse 75% / G4
  • Colore: grigio RAL7035
  • Sostituzione: agevole e rapida
  • Applicazione: G-BAF/55

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di montaggio a clip senza utensili. Apertura a scorrimento del coperchio per un'agevole sostituzione del panno filtro. Dotato di panno filtro, lavabile fino a 10 volte. Classe di filtrazione ISO Coarse 75%/G4 Colore grigio RAL7035.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

G-EA/BAF/55 APPLICAZIONE G-BAF/55