› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/AM/AA ESEC. APERTURA MASSIMA

DKC
Cod. Rexel DKC097770176
Cod. Produttore 097770176
Cod. EAN 8054684024519

Informazioni principali

  • Descrizione: G-EA/AM/AA ESEC.
  • Funzione: Apertura massima
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Design: Ergonomico e facile
  • Compatibilità: Montaggio variabile
  • Serie: DKC097770176

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770176 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire un'apertura massima. Realizzato in materiale grigio RAL 7035, offre un'eccellente visibilità e resistenza. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre la tecnologia avanzata assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Questo prodotto è compatibile con vari sistemi di montaggio e può essere integrato facilmente in diversi contesti operativi. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il DKC097770176 rappresenta una soluzione versatile per le esigenze di apertura e chiusura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

7035

materiale

Altro

G-EA/AM/AA ESEC. APERTURA MASSIMA