› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/AA/SX PREDISP.X ARMADIO AFFI

DKC
Cod. Rexel DKC097770150
Cod. Produttore 097770150
Cod. EAN 8054684024496

Informazioni principali

  • Serie: G-EA/AA/SX
  • Tipo: Armadio affiancato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Componenti elettrici
  • Montaggio: Versatile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Robusto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770150 è un armadio elettrico affiancato, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura di colore grigio RAL 7035, che garantisce un aspetto professionale e si integra facilmente in vari ambienti. Questo armadio è progettato per un'installazione semplice, con opzioni di montaggio versatile che ne facilitano l'uso in diverse applicazioni. La sua costruzione è pensata per offrire una protezione efficace per i componenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla longevità dell'impianto. Grazie alla sua compatibilità con vari accessori elettrici, è ideale per l'uso in contesti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione efficiente delle apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

7035

materiale

Altro

G-EA/AA/SX PREDISP.X ARMADIO AFFI