› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/AA/DX PREDISP.X ARMADIO AFFI

DKC
Cod. Rexel DKC097770168
Cod. Produttore 097770168
Cod. EAN 8054684024502

Informazioni principali

  • Tipo: armadio affiancato
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: polvere e umidità
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Installazione: facile manutenzione
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: G-EA/AA/DX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770168 è un armadio di esecuzione affiancato, realizzato in materiale di alta qualità, con una finitura di colore grigio RAL 7035. Questo armadio è progettato per garantire una protezione efficace dei componenti elettrici, offrendo un grado di protezione adeguato contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta ne assicura la durata nel tempo e la resistenza agli agenti esterni. È dotato di caratteristiche che facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con vari accessori elettrici e la sua versatilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

7035

materiale

Altro

G-EA/AA/DX PREDISP.X ARMADIO AFFI