› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-EA/A2/1 ESEC.BIFACCIALE SU AR

DKC
Cod. Rexel DKC097770069
Cod. Produttore 097770069
Cod. EAN 8054684024441

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore bifacciale
  • Installazione: Armadi
  • Montaggio: Piastra regolabile
  • Posizione: Parete o terra
  • Materiali: Alta qualità
  • Grado protezione: Polvere e umidità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: DKC097770069

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DKC097770069 è un dispositivo di interruttore bifacciale progettato per l'installazione in armadi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. Questo modello è dotato di una piastra di montaggio a profondità regolabile, che consente una facile adattabilità a diverse configurazioni di installazione. È progettato per un'installazione a parete o a terra, rendendolo versatile per vari ambienti. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso in applicazioni industriali e commerciali. Il dispositivo è conforme alle normative vigenti, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. Con un grado di protezione adeguato, è resistente a polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

numero di porte

1

numero di serrature

1

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

resistenza agli urti

IK10

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Con porta

G-EA/A2/1 ESEC.BIFACCIALE SU AR