› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-9/KM-ACV KIT MONTANTI E STA

DKC
Cod. Rexel DKC095773396
Cod. Produttore 095773396
Cod. EAN 8054684021877

Informazioni principali

  • Serie: G-9/KM-ACV
  • Materiale: Metallo resistente
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro agenti ambientali
  • Finitura: Anticorrosione
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit G-9/KM-ACV comprende montanti e staffe progettati per garantire una solida installazione e un supporto affidabile per apparecchiature elettriche. Realizzati in metallo, questi componenti offrono resistenza e durabilità, ideali per applicazioni industriali e commerciali. La loro progettazione consente un facile montaggio e una compatibilità con vari sistemi elettrici, rendendoli versatili per diverse configurazioni. I montanti e le staffe sono progettati per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo un grado di protezione adeguato per garantire la sicurezza e la stabilità delle installazioni. La finitura del materiale è ottimizzata per prevenire la corrosione e l'usura, assicurando una lunga vita operativa. Questo kit rappresenta una soluzione efficace per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel supporto di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1840 mm

G-9/KM-ACV KIT MONTANTI E STA