› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-8/KM-ACV KIT MONTANTI E STA

DKC
Cod. Rexel DKC095773388
Cod. Produttore 095773388
Cod. EAN 8054684021860

Informazioni principali

  • Serie: G-8/KM-ACV
  • Materiale: Metallo di alta qualità
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Applicazione: Supporto dispositivi elettrici
  • Finitura: Resistente ambienti avversi
  • Compatibilità: Vari sistemi montaggio
  • Installazione: Facile e robusta
  • Uso: Professionisti e installatori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit G-8/KM-ACV comprende montanti e staffe progettati per garantire una robusta installazione in ambito elettrico. Realizzati in metallo di alta qualità, questi componenti offrono una resistenza e durabilità eccellenti. La loro progettazione consente una facile integrazione in vari sistemi di fissaggio, assicurando stabilità e sicurezza. Adatti per una vasta gamma di applicazioni, i montanti e le staffe sono ideali per supportare dispositivi elettrici e facilitare il cablaggio. La finitura del materiale è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Compatibili con diversi sistemi di montaggio, questi elementi sono un'ottima scelta per professionisti e installatori che cercano soluzioni affidabili e versatili.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1390 mm

G-8/KM-ACV KIT MONTANTI E STA