› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-7/KM-ACV KIT MONTANTI E STA

DKC
Cod. Rexel DKC095773370
Cod. Produttore 095773370
Cod. EAN 8054684021853

Informazioni principali

  • Descrizione: G-7/KM-ACV KIT MONTANTI E STAFFE
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Uso: Interno ed esterno
  • Durata: Elevata robustezza
  • Funzione: Supporto componenti
  • Serie: DKC095773370

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095773370 è un kit di montanti e staffe progettato per applicazioni di installazione elettrica. Realizzato in metallo, garantisce una robustezza e una durata elevate. Questo kit è ideale per supportare una varietà di componenti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per l'assemblaggio e l'installazione di impianti elettrici. La sua progettazione consente un montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione. Inoltre, il materiale metallico assicura una buona conduttività e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Con un design versatile, il kit DKC095773370 soddisfa le esigenze di professionisti e hobbisti nel settore elettrico, offrendo un supporto affidabile per le installazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1180 mm

G-7/KM-ACV KIT MONTANTI E STA