› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-5/KM-ACV KIT MONTANTI E STA

DKC
Cod. Rexel DKC095773354
Cod. Produttore 095773354
Cod. EAN 8054684021839

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit montanti e staffe
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Colore: Altro
  • Funzione: Fissaggio robusto
  • Adattabilità: Versatile installazione
  • Serie: G-5/KM-ACV
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095773354 è un kit di montanti e staffe, progettato per garantire un'installazione robusta e sicura. Realizzato in metallo, offre una resistenza ottimale e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità consente di adattarsi a diverse configurazioni di installazione, facilitando l'integrazione in vari sistemi. Il colore del kit è classificato come "Altro", il che lo rende facilmente abbinabile a diverse estetiche e ambienti di lavoro. Questo kit è particolarmente utile per chi cerca soluzioni di fissaggio efficienti e di alta qualità, contribuendo a una gestione ottimale dello spazio e delle apparecchiature.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

940 mm

G-5/KM-ACV KIT MONTANTI E STA