› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-4/KM-ACV KIT MONTANTI E STA

DKC
Cod. Rexel DKC095773347
Cod. Produttore 095773347
Cod. EAN 8054684021822

Informazioni principali

  • Serie: G-4/KM-ACV
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Montanti e staffe
  • Colore: Altro
  • Installazione: Veloce e sicura
  • Applicazioni: Ambienti esigenti
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Versatilità: Configurazioni multiple

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit G-4/KM-ACV comprende montanti e staffe progettati per garantire una solida installazione e supporto in applicazioni elettriche. Realizzati in metallo, questi componenti offrono resistenza e durabilità, rendendoli ideali per ambienti operativi esigenti. Il colore del kit è classificato come "Altro", permettendo una facile integrazione in vari contesti estetici e funzionali. Questo kit è progettato per facilitare l'assemblaggio e la manutenzione, contribuendo a un'installazione veloce e sicura. Grazie alla loro versatilità, i montanti e le staffe possono essere utilizzati in diverse configurazioni, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni progetto. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni affidabili e una lunga vita utile, rendendo il kit G-4/KM-ACV una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

715 mm

G-4/KM-ACV KIT MONTANTI E STA