Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095773339
Cod. Produttore
095773339
Cod. EAN
8054684021815

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: G-3/KM-ACV KIT MONTANTI E STAFFE
  • Materiale: Metallo alta qualità
  • Installazione: Robusta e sicura
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Ergonomico per montaggio
  • Compatibilità: Con accessori elettrici
  • Sicurezza: Conforme a standard protezione
  • Serie: G-3/KM-ACV
Descrizione del produttore: Il kit G-3/KM-ACV comprende montanti e staffe progettati per garantire un'installazione robusta e sicura in applicazioni elettriche. Realizzati in metallo di alta qualità, questi componenti offrono una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo. La loro versatilità consente di adattarsi a diverse configurazioni, rendendoli ideali per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. Il design ergonomico facilita il montaggio e la manutenzione, mentre le specifiche tecniche assicurano una compatibilità ottimale con altri accessori elettrici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il kit è conforme agli standard di protezione, garantendo un'operatività affidabile anche in condizioni di lavoro impegnative.

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

580 mm

Produttore

DKC

G-3/KM-ACV KIT MONTANTI E STA