› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-2/KM-ACV KIT MONTANTI E STA

DKC
Cod. Rexel DKC095773321
Cod. Produttore 095773321
Cod. EAN 8054684021808

Informazioni principali

  • Serie: G-2/KM-ACV
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Montanti e staffe
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Finitura: Resistente all'usura
  • Design: Stabilità ottimizzata
  • Durata: Alta qualità e lunga vita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit G-2/KM-ACV è progettato per l'installazione di montanti e staffe, offrendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche. Realizzato in metallo, questo kit è caratterizzato da una costruzione di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Le componenti sono progettate per un montaggio semplice e sicuro, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione. Il design del kit è ottimizzato per garantire un'adeguata stabilità e supporto, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una finitura che resiste all'usura, il kit G-2/KM-ACV si integra perfettamente in vari contesti di installazione, assicurando prestazioni affidabili e una lunga vita utile.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

490 mm

G-2/KM-ACV KIT MONTANTI E STA