› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G-1/KM-ACV KIT MONTANTI E STA

DKC
Cod. Rexel DKC095773313
Cod. Produttore 095773313
Cod. EAN 8054684021792

Informazioni principali

  • Tipo: Kit montanti e staffe
  • Materiale: Metallo resistente
  • Finitura: Anticorrosione
  • Applicazione: Montaggio elettrico
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Installazione: Facile e stabile
  • Serie: G-1/KM-ACV
  • Protezione: Normative sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un kit di montaggio composto da montanti e staffe, progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. Realizzato in metallo, il kit garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e il fissaggio di componenti elettrici, offrendo un supporto sicuro e stabile. Le staffe sono progettate per adattarsi a diverse configurazioni di montaggio, rendendo il kit versatile per vari utilizzi. Il design del prodotto tiene conto delle normative di sicurezza, assicurando un'adeguata protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La finitura del metallo contribuisce a una resistenza ottimale contro la corrosione, prolungando la vita utile del kit. Questo prodotto è ideale per professionisti e tecnici che necessitano di soluzioni affidabili per il montaggio di apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

400 mm

G-1/KM-ACV KIT MONTANTI E STA