Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-50A22F
Cod. Produttore
FWP-50A22F
Cod. EAN
5027590021760

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 50 A
  • Tensione: 700 V AC
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Materiale: Ceramica
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: Il fusibile FWP-50A22F è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti fino a 50 ampere e tensioni di 700 volt in corrente alternata. Con dimensioni di 22 x 58 mm, questo fusibile in ceramica offre una soluzione robusta e affidabile per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione in ceramica garantisce una resistenza eccellente alle alte temperature e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è ideale per impianti elettrici che richiedono un livello elevato di sicurezza e prestazioni, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e a prevenire danni costosi. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti del settore.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

50 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

12,5 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FWP-50A22F 50AMP 700V AC 22 X 58MM