Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-40G14F
Cod. Produttore
FWP-40G14F
Cod. EAN
0051712689533

Informazioni di prodotto

FWP-40G14F 40A 690VAC GR 14X51 FUS W/O STRK
Descrizione del produttore: Scopri il fusibile in ceramica EATFWP-40G14F, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una corrente nominale di 40A e una tensione di 690VAC, questo fusibile offre una protezione completa per i convertitori di corrente. Le sue dimensioni compatte di 14x51 mm lo rendono ideale per diverse applicazioni. La sua classe di funzionamento GR assicura prestazioni eccellenti, mentre il design robusto è perfetto per ambienti industriali. Un componente essenziale per chi cerca qualità e sicurezza.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

40 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,52 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FWP-40G14F 40A 690VAC GR 14X51 FUS